Roue de polissage Nylon (SiC) 60X30 mm

Réf.: 554971 60X30

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur tête (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif SiC
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
⌀ tête 60 mm
Largeur tête 30 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 5 000 min-1
Vitesse de rotation max. 9 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554971 60X30
EAN / GTIN 4045197803962
Réf. fabricant 554971 60X30

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. ⌀ tige 6 mm.
Le grain de carbure de silicium (SiC) affûté assure un enlèvement de matière agressif et une finition mate légèrement brillante.

Utilisation:

Pour l’élimination de la poussière et de l’oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d’autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.