Roue de polissage Nylon (A), grossier, ⌀ tête×largeur de tête: 40X20mm

Réf.: 554950 40X20

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  6.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  5.30 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
⌀ tête 40 mm
Largeur tête 20 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 7 500 min-1
Vitesse de rotation max. 14 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554950 40X20
EAN / GTIN 4045197241177
Réf. fabricant 554950 40X20

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. ⌀ tige 6 mm.
Nylon avec insertion de corindon normal (A). Produit une finition mate et uniforme.

Utilisation:

Pour l’élimination de la poussière et de l’oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d’autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.