Roue de polissage Nylon / toile 80X50 mm

Réf.: 554910 80X50

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.05 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
117 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100 / 80
Degré de finesse grossier
⌀ tête 80 mm
Largeur tête 50 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 4 000 min-1
Vitesse de rotation max. 7 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554910 80X50
EAN / GTIN 4045197241108
Réf. fabricant 554910 80X50

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil. Grâce à la combinaison de la toile, l'efficacité abrasive du tissu est renforcée. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour l’élimination de la poussière et de l’oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d’autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.