Roue de polissage (A) 30X5 mm

Réf.: 554300 30X5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  2.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 120
⌀ tête 30 mm
Largeur tête 5 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 16 000 min-1
Vitesse de rotation max. 25 400 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554300 30X5
EAN / GTIN 4045197240736
Réf. fabricant 554300 30X5

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Lamelles abrasives recouvertes de corindon normal (A).

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.