{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Grain abrasif corindon (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 40 | |
⌀ tête | 80 mm | |
Largeur tête | 30 mm | |
⌀ queue | 6 mm | |
Vitesse de rotation recommandée | 6 000 min-1 | |
Vitesse de rotation max. | 9 500 min-1 | |
Type de produit | Roue de polissage |
Référence article | 554095 80X30 | |
EAN / GTIN | 4045197803269 | |
Réf. fabricant | 554095 80X30 |