Assortiment de systèmes à changement rapide, ⌀ 50,8 mm, Type: PREMIUM

Réf.: 554080 PREMIUM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ disque 50,8 mm
Pour système à changement rapide Roloc™
Nombre de pièces 55
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554080 PREMIUM
EAN / GTIN 4046719797349
Réf. fabricant 7000062876

Description

Exécution:

Le système Roloc™ permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.
Assortiment de systèmes de changement rapide 3M Roloc™ pour un meulage en plusieurs étapes avec une définition optimale des étapes de travail.
Kit hautes performances pour une capacité d'abrasion et des résultats optimisés. Disques abrasifs 984F-Cubitron II pour un enlèvement de matière maximal. Disques en nylon GB-DR pour réduction des rayures de ponçage, meules compactes XL-DR (6 A med, 2 S fine) pour une finition brillante et uniforme. Disques de nettoyage grossier XT-DR et brosses RD-ZB Bristle pour travaux de nettoyage exigeants.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Livraison:

Nombre pièces: 55 pièces
Préponçage: 25×554005_60 (984F)
Ponçage intermédiaire: 15×554062_80 (GB-DR)
Finition: 5×554066_180/6 (XL-DR) 5×554066_280 (XL-DR)
Nettoyage: 2×554056_XCRS (XT-DR) 1×573510_80 (RD-ZB)
Plateau-support (⌀ tige 6 mm) Adaptateur (M14): 1×554089_50 (dur) 1×554081