Disque de polissage à lamelles (feutre) SOFT

Réf.: 554078 SOFT

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ disque 50,7 mm
Support de polissage Feutre
Degré de dureté douce
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554078 SOFT
EAN / GTIN 4045197880840
Réf. fabricant 554078 SOFT

Description

Exécution:

Lamelles de feutre à la verticale (hauteur 10 mm).

Utilisation:

Plus de flexibilité lors des travaux de polissage. L’utilisation consécutive des modèles moyennement durs et tendres permet d’obtenir des surfaces avec un poli miroir optimal.

Remarque(s):

Les disques de polissage à lamelles en feutre doivent être utilisés en association avec des pâtes à roder et à polir, par ex. 552250 / 555740. Vitesse de rotation périphérique recommandée: 5 – 10 m/s.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange