Disque de finition en nylon (CER) PN-DR 180

Réf.: 554069 180

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.45 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  3.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Comparaison grain 180
Degré de finesse Moyen
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Exécution A medium
Vitesse de rotation max. 18 000 min-1
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554069 180
EAN / GTIN 638060892916
Réf. fabricant 7100264196

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon universel et performant combiné avec un grain abrasif céramique (CER) de précision pour un enlèvement de matière élevé et une longue durée de vie.

Utilisation:

Pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage de surfaces métalliques.