{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Corindon normal (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Comparaison grain | 100 | |
Degré de finesse | grossier | |
Degré de dureté | dur | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 76,2 mm | |
Référence fabricant | XL-DR | |
Exécution | 8 A crs | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Disque compact |
Référence article | 554067 100 | |
EAN / GTIN | 30048011171952 | |
Réf. fabricant | 7000028470 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |