Disque de nettoyage grossier (SiC) XCRS

Réf.: 554057 XCRS

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  6.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de nylon Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
    Abréviation de l'abrasif SiC
    Degré de finesse extra gros
    Degré de dureté très dur
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 76,2 mm
    Désignation 3M XT-DR
    Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
    Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 554057 XCRS
    EAN / GTIN 30638060215419
    Réf. fabricant 7100173795

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Pierre
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Disques de nettoyage grossier avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif. Structure ouverte. Ne s’encrasse pas.
    Stabilité des arêtes, capacité d’enlèvement de matière et durée de vie très élevées. Idéal pour éliminer la calamine.

    Utilisation:

    Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l’élimination des saletés en surface.