Disque de finition en nylon SC-DR 100

Réf.: 554044 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.40 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  1.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
250 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Nylon
Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 25,4 mm
Exécution A crs
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554044 100
EAN / GTIN 30048011153934
Réf. fabricant 7000000704

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.
Nylon universel et performant.

Utilisation:

Pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage de surfaces métalliques.
Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.