Disque de finition en nylon 100

Réf.: 554042 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.00 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  1.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Nylon
    Abréviation de l'abrasif A
    Degré de finesse grossier
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 50,8 mm
    Exécution A coarse
    Vitesse de rotation max. 23 000 min-1
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 554042 100
    EAN / GTIN 4062406300296
    Réf. fabricant 554042 100

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Pierre
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement extrêmement rapide, sûr et « en un tour de main » des outils de plissage.
    Nylon universel et performant.

    Utilisation:

    Pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage de surfaces métalliques.
    Pour le polissage rationnel de petites surfaces, y compris avec des contours variés. Réduction du coût des processus de travail à plusieurs étapes grâce au changement d'outil plus rapide.

    Remarque(s):

    Roloc™ Bristle-Disc, voir 573510 et suivants.