disques abrasifs (ZA) 60

Réf.: 554019 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.75 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  1.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 60
⌀ disque 76,2 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554019 60
EAN / GTIN 4045197966186
Réf. fabricant 554019 60

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Zirconium (ZA) avec excellent rapport qualité/prix pour une utilisation économique sur l'acier et les métaux non ferreux.