disques abrasifs 787C 60

Réf.: 554014 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.90 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  1.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
191 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554014 60
EAN / GTIN 30076308896943
Réf. fabricant 7100100982

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Capacité d'enlèvement de matière et durée de vie très élevées grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.
Avec grain abrasif de précision Cubitron™ II.
Support en fibres robuste, idéal pour l'usinage des arêtes.

Utilisation:

Utiliser avec un plateau-support dur 554089.