disques abrasifs (CER) 36

Réf.: 554012 36

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.60 / Unité
  • De 100 Unité
    CHF  1.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 094 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Grain de céramique (CER)
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 36
    Support Support en fibres
    ⌀ disque 50,8 mm
    Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
    Type de produit disques abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 554012 36
    EAN / GTIN 4045197525970
    Réf. fabricant 554012 36

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.
    Capacité d’enlèvement de matière et durée de vie très élevés grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.

    Utilisation:

    Utiliser avec un plateau-support dur 554089.
    Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

    Remarque(s):

    Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange