disques abrasifs 237AA, ⌀ 50,8 mm, Grain: 180

Réf.: 554008 180

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Particules minérales d’oxyde d’aluminium (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 180
⌀ disque 50,8 mm
Référence fabricant 237AA Trizact™
Désignation des grains 3M A100
Code couleur bleu
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554008 180
EAN / GTIN 2050001743039

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et “en un tour de main” des outils de polissage.
237AA Trizact™ avec surface pyramidale finement structurée composée de minuscules particules minérales d’oxyde d’aluminium.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.
Spécialement conçus pour la finition de surface de matériaux durs, difficiles à usiner, tels que l’INOX, le titane, les aciers fortement alliés, etc. Fini reproductible et constant et durée de vie accrue par rapport aux disques abrasifs de grain similaire.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.