Disque abrasif Actirox AF 799 (CER), ⌀ 76,2 mm, Grain: 80

Réf.: 554004 80

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.35 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  1.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Actirox
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554004 80
EAN / GTIN 2050002075078
Réf. fabricant 6231.0080

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Capacité d'enlèvement de matière et durée de vie très élevées grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.
Type de grain: Grain de céramique VSM 100% géométrique.

Utilisation:

Utiliser avec un plateau-support dur 554089.