Disque abrasif Actirox AF 799 (CER) 36

Réf.: 554003 36

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.85 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  1.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
184 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Actirox
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 36
⌀ disque 50,8 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554003 36
EAN / GTIN 2050002067479
Réf. fabricant FY6M105041

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Capacité d'enlèvement de matière et durée de vie très élevées grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.
Type de grain: Grain de céramique VSM 100% géométrique.

Utilisation:

Utiliser avec un plateau-support dur 554089.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop