Plateau-support en caoutchouc auto-agrippant 30 mm

Réf.: 553995 30

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matière Caoutchouc
    ⌀ ext. 30 mm
    Logement côté outil Fermeture auto-agrippante
    ⌀ queue 3 mm
    Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 553995 30
    EAN / GTIN 4027497023776
    Réf. fabricant A250403030001

    Description

    Exécution:

    Plateau-support en caoutchouc, ⌀ tige 3 mm. Dos auto-agrippant avec crochet en acier pour un maintien optimal.