Disque de finition en nylon, ⌀ 50,8 mm, Comparaison grain: 100

Réf.: 553965 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.05 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  1.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon
Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
Support Nylon
⌀ disque 50,8 mm
Exécution A coarse
Vitesse de rotation max. 23 000 min-1
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553965 100
EAN / GTIN 4062406300753
Réf. fabricant 553965 100

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon universel et performant.

Utilisation:

Pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage de surfaces métalliques.