Jeu de 100 feuilles abrasives auto-agrippantes (A) 400

Réf.: 553963 400
Fixer le prix 100 Unité (CHF 0,33 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 400
    ⌀ disque 32 mm
    Support Fermeture auto-agrippante
    Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 553963 400
    EAN / GTIN 4027497149056
    Réf. fabricant A3300030400

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Uni
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Le dos des disques est pourvu de velours en boucles et est auto-agripant en combinaison avec le plateau-support, p. ex. 553995. Pour un changement de disque rapide.

    Utilisation:

    Sur micro-systèmes de polissage. Vitesse de travail maximale, voir plateau-support en caoutchouc auto-agrippant 553995.