disques abrasifs (A) 120

Réf.: 553950 120

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.20 / Unité
  • De 100 Unité
    CHF  1.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
218 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 120
⌀ disque 50,8 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553950 120
EAN / GTIN 4045197331137
Réf. fabricant 553950 120

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Assemblage optimal du plateau et du disque abrasif grâce au système de serrage rapide (filetage intérieur). Changement des feuilles manuel aisé et rapide, même après utilisation difficile.
Corindon normal (A) pour utilisation universelle.
Positionnement central de la feuille abrasive pour une concentricité sans vibrations.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés dans la fabrication d'outils, de formes, de modèles, de machines, d'appareils et de conteneurs. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Autres dimensions et grains disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange