Rouleau abrasif conique (A), grain 80 moyen 10X25 mm

Réf.: 553890 10X25

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.25 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  2.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
92 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de rouleau abrasif × longueur de rouleau abrasif (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Corindon normal
    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 80
    Degré de finesse moyen
    Forme rouleaux abrasifs conique
    ⌀ rouleau abrasif 10 mm
    Longueur rouleau abrasif 25 mm
    Vitesse de rotation max. 26 000 min-1
    Type de produit Rouleaux abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 553890 10X25
    EAN / GTIN 4045197524614
    Réf. fabricant 553890 10X25

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    INOX
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Les rouleaux abrasifs sont composés d'un tissu abrasif enroulé en corindon normal (A).
    Forme conique pour endroits confinés.

    Adapté(s) pour:

    Supports de rouleaux abrasifs 553835.

    Adapté(s) pour:

    Support ⌀ filetage × longueur totale: 3×63

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange