Rouleau abrasif cylindrique (A), grain 80 moyen 20X38 mm

Réf.: 553880 20X38

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.40 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  2.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de rouleau abrasif × longueur de rouleau abrasif (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal
Abréviation de l'abrasif A
Grain 80
Degré de finesse moyen
Forme rouleaux abrasifs cylindrique
⌀ rouleau abrasif 20 mm
Longueur rouleau abrasif 38 mm
Vitesse de rotation max. 18 000 min-1
Type de produit Rouleaux abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553880 20X38
EAN / GTIN 4045197524553
Réf. fabricant 553880 20X38

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les rouleaux abrasifs sont composés d'un tissu abrasif enroulé en corindon normal (A).
Forme cylindrique.

Adapté(s) pour:

Supports de rouleaux abrasifs 553835.

Adapté(s) pour:

Support ⌀ filetage × longueur totale: 5×85