Manchon de polissage conique (A), grain 80 moyen, plus grand Ø de manchon x largeur de manchon: 20X63mm

Réf.: 553860 20X63
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.40 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  2.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
546 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

plus grand Ø de manchon x largeur de manchon (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal
Abréviation de l'abrasif A
Grain 80
Degré de finesse moyen
Forme manchon conique
⌀ manchon max. 20 mm
Largeur manchon 63 mm
Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553860 20X63
EAN / GTIN 4045197240590
Réf. fabricant 553860 20X63
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Matériau résistant au déchirement composé d’un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence.
Corindon normal (A) pour travaux de ponçage universels.
Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Utilisation:

Les brosses de polissage sont surtout utilisées pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553830.