Porte-manchon de polissage fendu, conique ⌀ tige 6 mm 20X63 mm

Réf.: 553830 20X63

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.10 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  15.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ max.×longueur de tête (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme conique
⌀ min. 14 mm
⌀ max. 20 mm
⌀ tête 5 mm
Longueur tête 63 mm
⌀ queue 6 mm
Matériau support Corps en caoutchouc
Vitesse de rotation max. 21 000 min-1
Type de produit Porte-brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553830 20X63
EAN / GTIN 4045197240552
Réf. fabricant 553830 20X63

Description

Exécution:

Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier. Enveloppe polie pour une meilleure précision de concentricité.