Porte-roue de polissage (ZA) grain 80 moyen 30X30 mm

Réf.: 553822 30X30

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  6.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ manchon×largeur manchon (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Zirconium
    Abréviation de l'abrasif ZA
    Grain 80
    Degré de finesse moyen
    Forme manchon cylindrique
    ⌀ ext. 45 mm
    ⌀ manchon 30 mm
    Largeur manchon 30 mm
    Vitesse de rotation max. 19 100 min-1
    Type de produit Porte-roues de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 553822 30X30
    EAN / GTIN 4045197723178
    Réf. fabricant 553822 30X30

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.
    Lamelles abrasives en tissu de zirconium (ZA), disposées de manière dense autour d’un noyau robuste. L’usure uniforme des différentes lamelles permet de libérer constamment de la nouvelle toile abrasive et multiplie la durée de vie et la capacité d’enlèvement de matière.

    Utilisation:

    Les brosses de polissage sont surtout utilisées pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.
    Pour travaux de polissage de surfaces agressives comme alternative aux manchons ou aux roues de polissage. Utilisation exclusivement dans le sens de la marche du corps du support, qui est indiqué dans le noyau de la brosse.

    Adapté(s) pour:

    Porte-manchons de polissage 553600.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange