Manchon de polissage (A) Grain 40 grossier 30X20 mm

Réf.: 553700 30X20

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  0.65 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  0.55 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
103 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ manchon×largeur manchon (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal
Abréviation de l'abrasif A
Grain 40
Degré de finesse grossier
Forme manchon cylindrique
⌀ manchon 30 mm
Largeur manchon 20 mm
Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553700 30X20
EAN / GTIN 4045197240255
Réf. fabricant 553700 30X20

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.
Matériau résistant au déchirement composé d’un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence. Ne convient pas avec refroidissement.
Corindon normal (A).

Utilisation:

Les manchons de polissage sont surtout utilisés pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553600.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier