Capuchons abrasifs (SiC), Grain 80, ⌀ de capuchon abrasif, -longueur, Forme: 1626G

Réf.: 553327 1626G

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.40 / Unité
  • De 100 Unité
    CHF  1.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de capuchon abrasif, -longueur, Forme Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Forme: G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 80
Forme G
⌀ capuchon abrasif 16 mm
Longueur capuchon abrasif 26 mm
Vitesse de rotation recommandée 12 000 min-1
Type de produit Capuchons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553327 1626G
EAN / GTIN 4062406271947
Réf. fabricant 553327 1626G

Tableau d’application

Alu Mg
 
Carbure (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Carbure de silicium (SiC): idéal pour le travail du titane, de l'aluminium et de leurs alliages.

Utilisation:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Remarque(s):

Compatibles uniquement avec les systèmes de porte-capuchons 553100.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier