Capuchons abrasifs (CER), Grain 220, ⌀ capuchon abrasif, longueur, forme: 1317A

Réf.: 553040 1317A

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.20 / Unité
  • De 100 Unité
    CHF  1.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ capuchon abrasif, longueur, forme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 220
Forme A
⌀ capuchon abrasif 13 mm
Longueur capuchon abrasif 17 mm
Vitesse de rotation recommandée 16 000 min-1
Type de produit Capuchons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553040 1317A
EAN / GTIN 4062406271756
Réf. fabricant 553040 1317A

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Agressivité élevée et enlèvement de matière rapide grâce à une liaison du grain optimisée.
Grain de céramique (CER) idéal pour le traitement d'aciers inoxydables et d'alliages de nickel. Capacité d'enlèvement de matière élevée, sans échauffement.

Utilisation:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Remarque(s):

Compatibles uniquement avec les systèmes de porte-capuchons 553100.