Capuchons abrasifs (CER) 1626A

Réf.: 553038 1626A

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.40 / Unité
  • De 100 Unité
    CHF  1.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ capuchon abrasif, longueur, forme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Grain 150
    Forme A
    ⌀ capuchon abrasif 16 mm
    Longueur capuchon abrasif 26 mm
    Vitesse de rotation recommandée 12 000 min-1
    Type de produit Capuchons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 553038 1626A
    EAN / GTIN 4062406122775
    Réf. fabricant 553038 1626A

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Agressivité élevée et enlèvement de matière rapide grâce à une liaison du grain optimisée.
    Grain de céramique (CER) idéal pour le traitement d'aciers inoxydables et d'alliages de nickel. Capacité d'enlèvement de matière élevée, sans échauffement.

    Utilisation:

    Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

    Remarque(s):

    Compatibles uniquement avec les systèmes de porte-capuchons 553100.