Meules sur tige diamant brasées D427 ZY0825

Réf.: 552750 ZY0825
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Forme Cylindrique
⌀ tête 8 mm
Longueur tête 25 mm
Longueur totale 80 mm
⌀ queue 8 mm
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552750 ZY0825
EAN / GTIN 4045197724557
Réf. fabricant 552750 ZY0825

Tableau d’application

Plastique, PRFV
 
15
Pierre
 
15
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Ebauche rectifiée de précision avec couche de diamant dans les procédés de brasage sous vide.

Avantage(s):

  • Qualité de coupe supérieure comparée aux meules sur tige avec liant galvanique grâce à l’importante saillie du grain (env. 70% du grain abrasif ressort du liant) et au liant plus puissant.
  • La structure ouverte et le grain grossier D427 réduisent la température d’abrasion et minimisent la tendance à l’encrassement.

Utilisation:

Utilisation manuelle, sur des robots industriels ou sur des rectifieuses CNC pour les travaux de ponçage grossiers avec un enlèvement de matière important. Dressage, contournage de matériaux composites (PRFC/PRFV), de la fibre de verre, du graphite, de matériaux en nid d’abeille.

Remarque(s):

D’autres grains, formes spéciales ou meules sur tige avec arrosage interne pour utilisation fixe sont disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier