Meules sur tige diamant galvaniques D64 ZY1401

Réf.: 552695 ZY1401
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Forme Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Diamant
    Abréviation de l'abrasif D
    Forme Coupelle
    ⌀ tête 14 mm
    Longueur tête 1 mm
    Longueur totale 36 mm
    ⌀ queue 3 mm
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 552695 ZY1401
    EAN / GTIN 4045197724526
    Réf. fabricant 552695 ZY1401

    Tableau d’application

    Carbure (HM)
     
    15
    Plastique, PRFV
     
    15
    Pierre
     
    15
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Ébauches rectifiées avec précision avec couche de diamant. Excellente qualité de coupe et durée de vie optimale grâce au liant nickel galvanique.

    Utilisation:

    Utilisation manuelle, sur des robots industriels ou sur des rectifieuses CNC ou cylindriques intérieures pour le ponçage de finition d’alésages, de rayons, de contours, ainsi que pour l’ébavurage et le chanfreinage.
    Pour carbure, céramique technique, fonte grise et à graphite sphéroïdal, verre, PRFC/PRFV.
    Vitesse recommandée: Diamant à sec 8-18 m/s, diamant avec arrosage 15-25 m/s.

    Remarque(s):

    Pierres à dresser au diamant, voir code art. 559000; limes diamantées à partir du code art. 529150.