Pâte à polir Unipol® DUR

Réf.: 552420 DUR
Nouveau produit
(CHF 8,36 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenance 125 ml
Type de produit Pâtes à roder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552420 DUR
EAN / GTIN 4013349718600

Tableau d’application

Plastique, PRFV
 
5
Alu Mg
 
5
Acier < 900 N/mm²
 
5
Acier < 1400 N/mm²
 
5
Acier < 55 HRC
 
5
Acier < 60 HRC
 
5
Acier < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
Fonte GG(G)
 
5
CuZn
 
5
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Pâte à polir pour le nettoyage et le polissage. Protection de surface intégrée pour une protection durable contre les influences extérieures.
Pour les plastiques et les revêtements par poudre.

Utilisation:

Pour polissage manuel et machine.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier