Pâte à roder diamantée 10 g, solubilité universelle polycristallin 9 µm

Réf.: 552350 9
(CHF 1800,00 / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain pâte à roder diamantée (µm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain pâte à roder diamantée 9 µm
Degré de finesse moyen
Code couleur rouge
Type de produit Pâtes à roder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552350 9
EAN / GTIN 4027497101443
Réf. fabricant A3410129410

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
 
1
Acier < 55 HRC
 
1
Acier < 60 HRC
 
1
Acier < 67 HRC
 
1
Carbure (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plastique, PRFV
 
1
Pierre
 
1
à sec
 

Description

Exécution:

Pâte au diamant sans silicone dans une seringue doseuse pratique.
Diamant polycristallin synthétique dans une seringue de 10 g pour des résultats de polissage rapides.

Utilisation:

Le liant miscible dans l'alcool ou l'eau en n'importe quelles proportions garantit un film lubrifiant optimal. Nettoyage léger, écologique et sans résidus d'outils et de pièces à l'eau.
Idéal pour le polissage des aciers et du titane présentant une dureté supérieure à 60 HRC. Très rentable, car la structure polycristalline du diamant permet de générer constamment de nouvelles arêtes de coupe pendant l'utilisation.