• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Diamond grinding compound 10 g, alcohol and water-soluble mono-crystalline 1 µm

Réf.: 552340 1
(CHF 893,00 / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Abréviation de l'abrasif: D

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Degré de finesse très fine
Type de produit Pâtes à roder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552340 1
EAN / GTIN 4045197958464
Réf. fabricant 552340 1

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
1
Acier < 1400 N/mm²
 
1
INOX
 
1
Pierre
 
1
à sec
 

Description

Version:

Silicone-free diamond paste in a handy spray can.
Synthetic mono-crystalline diamond in 10g spray for applications covering a large area.

Application:

The bonding, which can be mixed with alcohol or water in any proportion, ensures an optimum lubrication film. Easy and environmentally friendly cleaning of tools and components with water. Leaves no residues.
For polishing work on all tools steels in general use.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop