Lamelles de polissage en feutre ⌀ tige 6 mm ZY4020

Réf.: 552213 ZY4020

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.35 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté doux
⌀ tête 40 mm
Longueur tête 20 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Meules de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552213 ZY4020
EAN / GTIN 4045197723017
Réf. fabricant 552213 ZY4020

Description

Exécution:

Feutre disposé en éventail autour de la tige.

Utilisation:

Travaux de polissage avec une flexibilité et une adaptation accrues aux contours. L’utilisation consécutive des modèles moyennement durs et tendres permet d’obtenir des surfaces avec un poli miroir optimal.

Remarque(s):

Les brosses / lamelles de polissage en feutre doivent être utilisées en association avec des pâtes à roder et à polir, p. ex. 55 2250 / 55 5740. Vitesse decoupe recommandée: 5 − 10 m/s.