Roue en nylon, Type: 360

Réf.: 552207 360

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  4.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête 30 mm
⌀ queue 3 mm
Matériau garnissage A
Vitesse de rotation recommandée 5 m/s - 10 m/s
Type de produit Meules de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552207 360
EAN / GTIN 2050002053380

Description

Exécution:

Nylon pour travaux de satinage fins.

Utilisation:

Pour le polissage très brillant de surfaces dégrossies impliquant des exigences élevées au niveau de formes géométriques précises.

Remarque(s):

Les disques à polir doivent être utilisés en association avec des pâtes à roder et à polir, par ex. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Vitesse de rotation recommandée: 5 – 10 m/s.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier