Disque à polir en fils de coton B

Réf.: 552206 B

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  7.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  6.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ tête 22 mm
    ⌀ queue 3 mm
    Matériau garnissage Fil de coton
    Vitesse de rotation recommandée 5 m/s - 10 m/s
    Type de produit Meules de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 552206 B
    EAN / GTIN 4017359671153
    Réf. fabricant 552206 B

    Description

    Exécution:

    Fils de coton fins pour le polissage brillant de contours fins.

    Utilisation:

    Pour le polissage très brillant de surfaces dégrossies impliquant des exigences élevées au niveau de formes géométriques précises.

    Remarque(s):

    Les disques à polir doivent être utilisés en association avec des pâtes à roder et à polir, par ex. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Vitesse de rotation recommandée: 5 – 10 m/s.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier