Feutre sur tige ⌀ tige 3 mm, Type: ZY0610

Réf.: 552100 ZY0610
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  2.70 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté moyen
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 10 mm
⌀ queue 3 mm
Vitesse de rotation recommandée 5 m/s - 10 m/s
Type de produit Meules de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552100 ZY0610
EAN / GTIN 4045197240019
Réf. fabricant 552100 ZY0610
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Feutres sur tige durables avec feutre moyennement dur, particulièrement stable.

Utilisation:

Pour le pré-polissage et le polissage très brillant de surfaces dégrossies impliquant des exigences élevées au niveau de formes géométriques précises.

Remarque(s):

Les feutres sur tige doivent être utilisés en association avec des pâtes à roder et à polir, p. ex. 55 2250 / 55 2330 / 55 2340 / 55 5740. Vitesse decoupe recommandée: 5 − 10 m/s.