Jeu de 5 pierres à polir Type N, corindon 3 mm

Réf.: 552050 3
Fixer le prix 5 Unité (CHF 4,09 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Degré de dureté douce
Longueur 150 mm
Largeur 13 mm
Type de produit Pierre à polir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552050 3
EAN / GTIN 2050002049918
Réf. fabricant 02A-NDS9000

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de pierres à polir pour le ponçage de finition et le polissage dans la fabrication d’outils et de moules. Pour le polissage manuel ou en combinaison avec des appareils de polissage, p. ex. 078143 NLS110.
Pierre à polir universelle en corindon à structure douce et à coupe rapide pouvant être utilisée sur la quasi-totalité des matériaux. Offre un effet de coupe doux en combinaison avec la vitesse de décomposition parfaite.

Livraison:

Tous les jeux de pierres à polir contiennent une pierre à polir de chaque granulométrie (150, 220, 320, 400 et 600).

Remarque(s):

A utiliser de préférence avec de l’huile, du pétrole ou de l’eau.