Disque de polissage grain 400 (SiC), ⌀ de disque×largeur: 100X20mm

Réf.: 552016 100X20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de disque×largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • ⌀ alésage: 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
⌀ disque 100 mm
Epaisseur de disque 20
⌀ alésage 25 mm
Vitesse de rotation max. 3 820 min-1
Type de produit Disques de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552016 100X20
EAN / GTIN 4045197975911
Réf. fabricant 552016 100X20

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques de polissage hautement élastiques en polyuréthane avec insertion de grain abrasif SiC.

Utilisation:

Pour l'amélioration de la qualité d'état de surface, la rectification avec effet et les travaux d'ébavurage légers. Le liant PU tendre et élastique permet une bonne capacité d'adaptation à la pièce.

Remarque(s):

Autres dimensions et grains disponibles sur demande.