{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasive media | Carbure de silicium (SiC) | |
Grinding medium code | SiC | |
⌀ tête | 30 mm | |
Longueur tête | 30 mm | |
⌀ queue | 6 mm | |
Longueur corps | 40 mm | |
Vitesse de rotation max. | 10 000 min-1 | |
Type de produit | Meules de polissage |
Référence article | 552000 30 | |
EAN / GTIN | 4045197239983 | |
Réf. fabricant | 552000 30 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |