Meule sur tige de polissage grain 80 (gris) grossier 10X20 mm

Réf.: 551850 10X20

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.15 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×longueur de tête (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 80
Forme Cylindrique
⌀ tête 10 mm
Longueur tête 20 mm
⌀ queue 6 mm
Couleur gris
Vitesse de rotation recommandée 10 m/s - 15 m/s
Type de produit Meules de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 551850 10X20
EAN / GTIN 4045197239853
Réf. fabricant 551850 10X20

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules à polir avec corindon normal (A) et liant en caoutchouc élastique.
Les meules à polir GARANT sont optimisées pour une durée de vie élevée et une obtention rapide d’une qualité de surface fine et régulière. En fonction du type, on obtient des polissages fins uniformes jusqu’au miroir. Elles peuvent également être profilées avec des outils de dressage.

Utilisation:

Pour une abrasion fine et un polissage de l'acier et de l'acier inoxydable, de matériaux réfractaires et de métaux non ferreux. Les meules sur tige de polissage ne diminuent pas, même en cas de matériaux abrasifs. Pour le polissage mat ou la réalisation d'effets optiques sur des pièces inoxydables, etc. L'incorporation élastique du grain abrasif permet d'obtenir un poli très fin.
Inadaptées aux arêtes et surfaces rugueuses.