Meule sur tige fin ZY4020

Réf.: 551780 ZY4020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif SiC
    Degré de finesse fin
    ⌀ tête 40 mm
    Longueur tête 20 mm
    ⌀ queue 6 mm
    Longueur corps 40 mm
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 551780 ZY4020
    EAN / GTIN 4027497343539
    Réf. fabricant A600004020618A081

    Description

    Exécution:

    Les meules sur tige LUKAS (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d’applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l’homme, la machine et l’outil. Les meules sur tige LUKAS sont conçues de façon universelle pour la rectification des arêtes et des surfaces et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.
    Meules sur tige SiC agglomérées à la céramique, grain 80 (fin) avec effet d'auto-affûtage et structure poreuse pour une meilleure évacuation des copeaux. ⌀ tige 6 mm, longueur de tige 40 mm.

    Utilisation:

    Pour utilisation sur des alliages d'aluminium et des matériaux tendres (métaux non ferreux).
    Vitesse de coupe recommandée: 25 − 40 m/s.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier