Meule sur tige grossier, AW-AN, Type: SP2032

Réf.: 551700 SP2032

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  2.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse grossier
⌀ tête 20 mm
Longueur tête 32 mm
⌀ queue 6 mm
Longueur corps 40 mm
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 551700 SP2032
EAN / GTIN 4045197239785
Réf. fabricant 551700 SP2032

Description

Exécution:

Les meules sur tige GARANT (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d’applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l’homme, la machine et l’outil. Les meules sur tige GARANT sont conçues de façon universelle pour la rectification des arêtes et des surfaces et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.
Meule sur tige en corindon mixte, de qualité exceptionnelle, grain 30 (grossier) et liant céramique. ⌀ tige 6 mm, longueur de tige 40 mm.

Utilisation:

Pour l'ébauche de la fonte et de l'INOX. Vitesse de coupe recommandée: 40 − 50 m/s.