Meule sur tige grossier KE1025

Réf.: 551200 KE1025

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  2.25 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse grossier
⌀ tête 10 mm
Longueur tête 25 mm
⌀ queue 6 mm
Longueur corps 40 mm
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 551200 KE1025
EAN / GTIN 4045197239518
Réf. fabricant 551200 KE1025

Description

Exécution:

Les meules sur tige GARANT (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d’applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l’homme, la machine et l’outil. Les meules sur tige GARANT sont conçues de façon universelle pour la rectification des arêtes et des surfaces et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.
Meules sur tige agglomérées à la céramique en corindon spécial rose (AR). Exécution moyennement dure.
Grain grossier. Longueur de tige 40 mm.

Utilisation:

Pour l'usinage universel de l'acier non allié et faiblement allié et l'acier moulé.
Vitesse de coupe recommandée: 30 − 50 m/s.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier