Petite meule sur tige fin ZY0408

Réf.: 550400 ZY0408

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  1.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse fin
⌀ tête 4 mm
Longueur tête 8 mm
⌀ queue 3 mm
Longueur corps 30 mm
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 550400 ZY0408
EAN / GTIN 4045197239136
Réf. fabricant 550400 ZY0408

Description

Exécution:

Les meules sur tige GARANT (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d’applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l’homme, la machine et l’outil. Les meules sur tige GARANT sont conçues de façon universelle pour la rectification des arêtes et des surfaces et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.
Meules sur tige agglomérées à la céramique en corindon spécial rose (AR). Exécution moyennement dure.
Grain fin. ⌀ tige 3 mm, longueur de tige 30 mm.

Utilisation:

Pour l'usinage universel de l'acier non allié et faiblement allié et l'acier moulé.
Vitesse de coupe recommandée: 30 − 50 m/s.