Jeu de meules sur tige fin 15

Réf.: 550305 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de meules sur tige Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Grain de céramique (CER)
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Degré de finesse fin
    ⌀ queue 3 mm
    Longueur corps 30 mm
    Nombre de meules sur tige 15
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 550305 15
    EAN / GTIN 4007220947616
    Réf. fabricant 4007220947616

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    35
    Acier < 750 N/mm²
    P
    28
    Acier < 900 N/mm²
    P
    22
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    8
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Meule sur tige avec grain mixte (AW-CER), dureté J. Liant tendre combinant du corindon spécial blanc et du corindon de frittage microcristallin céramique avec un auto-affûtage élevé pour une capacité d'enlèvement de matière importante et constante lors du meulage à froid (désignation Pferd AWCO).
    Assortiment de meules sur tige dans les formes et dimensions les plus courantes.

    Utilisation:

    Pour le traitement à plat d'alliages spéciaux difficiles à usiner, tels que le titane, les alliages de nickel et de cobalt ainsi que l'acier trempé.
    Vitesse de coupe recommandée: 30 − 50 m/s.

    Livraison:

    1 meule sur tige de chaque ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.