Fraise rotative revêtue GARANT Master Cast − grossier D0807

Réf.: 547700 D0807
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série GARANT Master Cast
    Type d'outils AlTiSiN
    Forme Bille
    ⌀ tête 8 mm
    Longueur tête 7 mm
    Longueur totale 47 mm
    ⌀ queue 6 mm
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 547700 D0807
    EAN / GTIN 4067263736660
    Réf. fabricant 547700 D0807

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     

    Description

    Exécution:

    La nouvelle géométrie innovante des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu’unfonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. Aucune adhérence des copeaux et excellents résultats d’état de surface.
    ⌀ tige 6mm.
    Pour l’ébauche et la finition. Avec revêtement hautes performances pour une plus longue durée de vie, un apport de chaleur moindre et une adhérence réduite des copeaux.
    Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

    • Enlèvement de matière élevé.
    • Fonctionnement silencieux.
    • Revêtement hautes performances pour réduction de la charge thermique réduite, une augmentation de la durée de vie et une meilleure évacuation des copeaux.
    • Substrat ultra-moderne optimisé pour les matériaux en acier moulé.
    • Durées de vie extrêmes.

    Utilisation:

    Optimisée pour l’usinage de la fonte, de l’acier, de l’acier moulé, de l’acier à outils et des alliages de titane doux.
    Optimisée pour l’usinage de fontes dures et cassantes tels que la fonte, l’acier et l’acier moulé, l’acier trempé et l’acier à outils. Convient aussi bien à un usage manuel que sur robot industriel. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

    Remarque(s):

    Matières avec une mauvaise thermoconductivité; diminuer la vitesse de rotation pour éviter le bleuissement de la fraise et le graissage.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier